Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toslink Audio Splitter 1 in / 2 out, inkl. Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toslink Audio Splitter 1 in / 2 out, inkl. Netzteil
Toslink Audio Splitter 1 in / 2 out, inkl. Netzteil
Toslink Audio Splitter 1 in / 2 out, inkl. Netzteil
Toslink Audio Splitter 1 in / 2 out, inkl. Netzteil
Artikel-Nr.:
     767-1908-605
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619700646
Suchbegriffe:
Toslink Splitter
- Toslink Audio Splitter, 1in/2out
- Verteilt ein digitales optisches Audio Signal auf zwei Ausgänge
- Klare digitale Audioübertragung ohne Qualitätsverluste
- Digitale Audioübertragung unterstützt durch den Toslink-Standard
- Verarbeitet 2 Kanal und Multikanal Audiosignale
- Mit LED-Statusanzeige
- Einfache Installation und Bedienung

Technische Daten:

- Eingang: 1x TOSLINK-Buchse
- Ausgang: 2x TOSLINK-Buchse
- Material: Metall
- Betriebstemperatur: bis 40 °C
- Lieferumfang: Audio Splitter, Bedienungsanleitung, Netzteil

Farbe: Schwarz
Länge: 50 mm
Breite: 41 mm
Höhe: 21 mm
Gewicht: 190 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.