Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 3-fach + 2x USB (2,1A), mit Schalter, flachen Schutzkontaktstecker, Berührungsschut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste 3-fach + 2x USB (2,1A), mit Schalter, flachen Schutzkontaktstecker, Berührungsschut
Steckdosenleiste 3-fach + 2x USB (2,1A), mit Schalter, flachen Schutzkontaktstecker, Berührungsschut
Artikel-Nr.:
     767-1430-008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619726356
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
Platzsparend, vielfältig und sicher!

- Der flache Schutzkontaktstecker passt perfekt hinter alle Möbel
- Nur 8 mm Wandabstand
- Integrierte Griff ermöglicht ein einfaches Herausziehen aus der Steckdose
- Mit 2 x 2,1 A USB Ladegerät für mobile Endgeräte
- Beleuchteter EIN / AUS Schalter
- Kontakte 45° gedreht
- Berührungsschutz

Farbe : Schwarz
Zuleitung: 3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.