Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche aus Vollpappe, weiß, selbstklebend, DIN B4, 285 x 365 x 30 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
weiße Vollpappversandtaschen verschiedener Größen
weiße Vollpappversandtaschen verschiedener Größen
Artikel-Nr.:
     766-VPP9L2304850
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP_V02.06
EAN/GTIN:
     4250315300807
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Versandtasche aus Vollpappe, weiß, selbstklebend, DIN B4, 285 x 365 x 30 mm

  • extrem starker Knickschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Zweifach-Verschluss-System
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
  • stempelfestes Vollpappmaterial
  • gut zu bedrucken als Werbeträger
  • variable Füllhöhen* bis ca. 30 mm
  • * bei zunehmender Füllhöhe ändert sich Innen- und Außenmaß
Einsatzbereich: Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, Bücher, Kalender, Urkunden, DVD, CD-ROM, Fotos, Warensendungen usw.
Weitere Informationen:
Innenmaß (lxbxh):
285 x 365 x 30 mm
Außenmaß (lxbxh):
375 x 295 x 32 mm
Stückgewicht:
125 g
Paletteninhalt:
4500 Stück
Farbe:
weiß
Material:
Vollpappe
Klebung:
Selbstklebeverschluss (mit Abziehstreifen)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche progress, karton tasche, kartonversandtasche weiß, 766-VT-VP-V02.06, Vollpappversandtasche, Vollpapp-Versandtasche, Versandtasche aus Vollpappe, weiße Versandtasche, kartonversandtasche, vollpappversandtasche, Wiederverschluss, Clip, Zweifach-Verschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 68,85*
€ 88,87*
Lager 766
59
pro Paket
€ 20,00*
ab € 34,74*
€ 88,89*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 51,69*
€ 99,56*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,89*
€ 105,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,08*
€ 103,63
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 68,15*
€ 81,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,44*
€ 79,06
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 56,61*
€ 67,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,44*
€ 64,78
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 50,67*
€ 60,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,16*
€ 54,93
pro Paket
ab 23 Pakete
€ 42,51*
€ 50,59
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 38,81*
€ 46,18
pro Paket
ab 45 Pakete
€ 37,72*
€ 44,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,74*
€ 41,34
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3474* pro Stück)
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP W01.05
ab € 0,27*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.06
ab € 0,4009*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.04
ab € 42,51*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.06
ab € 42,62*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.04
ab € 30,80*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.05
ab € 32,81*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.04
ab € 36,47*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.05
ab € 29,28*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.06
ab € 30,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.