Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche aus Vollpappe, braun, selbstklebend, DIN A5, 167 x 240 x 30 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
braune Vollpappversandtaschen verschiedener Größen
braune Vollpappversandtaschen verschiedener Größen
Artikel-Nr.:
     766-VPP9B5305345
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP_V04.01
EAN/GTIN:
     4250315300821
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Versandtasche aus Vollpappe, braun, selbstklebend, DIN A5, 167 x 240 x 30 mm

  • extrem starker Knickschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Zweifach-Verschluss-System
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
  • stempelfestes Vollpappmaterial
  • variable Füllhöhen* bis ca. 30 mm
  • * bei zunehmender Füllhöhe ändert sich Innen- und Außenmaß
Einsatzbereich: Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, Bücher, Kalender, Urkunden, DVD, CD-ROM, Fotos, Warensendungen usw.
Weitere Informationen:
Innenmaß (lxbxh):
167 x 240 x 30 mm
Außenmaß (lxbxh):
250 x 175 x 32 mm
Stückgewicht:
47 g
Paletteninhalt:
10800 Stück
Farbe:
braun
Material:
Vollpappe
Klebung:
Selbstklebeverschluss (mit Abziehstreifen)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung progress pack, kreuzverpackung, 766-VT-VP-V04.01, Vollpappversandtasche, Vollpapp-Versandtasche, Versandtasche aus Vollpappe, braune Versandtasche, kartonversandtasche, vollpappversandtasche, Wiederverschluss, Clip, Zweifach-Verschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 33,13*
€ 44,51*
Lager 766
166
pro Paket
€ 20,00*
ab € 16,93*
€ 44,52*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 16,19*
€ 61,54*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 23,36*
€ 66,74*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,52*
€ 52,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,91*
€ 52,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,35*
€ 50,40
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 33,14*
€ 39,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,37*
€ 38,52
pro Paket
ab 18 Pakete
€ 27,58*
€ 32,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,55*
€ 31,59
pro Paket
ab 36 Pakete
€ 24,73*
€ 29,43
pro Paket
ab 54 Pakete
€ 22,76*
€ 27,08
pro Paket
ab 72 Pakete
€ 20,78*
€ 24,73
pro Paket
ab 108 Pakete
€ 20,20*
€ 24,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,93*
€ 20,15
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1693* pro Stück)
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP W05.02
ab € 0,26*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.02
ab € 0,20*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.02
ab € 0,2759*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.01
ab € 18,43*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.02
ab € 22,68*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.03
ab € 25,58*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.01
ab € 23,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.