Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapier Igepa BlueBack Plakatpapier, 91,4 cm x 30 m, 125 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Plotterpapier MasterJet Pro Matt 230, 106,7 cm x 30 m
Plotterpapier MasterJet Pro Matt 230, 106,7 cm x 30 m
Umkarton
Artikel-Nr.:
     766-LSQ-BBPSR914-30
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LSQ-BBPSR914-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
igepa plotterpapier 914 mm

Plotterpapier Igepa BlueBack Plakatpapier, 91,4 cm x 30 m, 125 g/m²

  • spezialbeschichtetes Papier
  • mit blauer Rückseite
  • wasserfest in Verbindung mit Pigmenttinte
  • Hinweis: Kleistertest nach APG Schweiz bestanden!
Anwendung: kurzfristige Plakatierungen im Außenbereich
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
91,4 cm
Rollenlänge:
30 m
Grammatur:
125 g/m²
getestet auf:
HP Dye/Pig/Viv, Epson, Canon (=geeignet)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: lfp papier, plotterpapier 914mm, Plotterpapier Fotopapier, Stiftplotter-Fotopapier, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Plotterpapiere, Papier, Papiere, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Poster Papier, Plakat Papier, Plotterrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Rolle (ab € 48,86* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,51*
€ 85,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,74*
€ 82,99
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 67,50*
€ 80,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,03*
€ 76,20
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 60,14*
€ 71,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,23*
€ 69,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,54*
€ 64,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,86*
€ 58,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.