| |
|
| Artikel-Nr.: 766-LGI-MIFS190R61-30 Herst.-Nr.: LGI-MIFS190R61-30 EAN/GTIN: 4026343024752 |
| |
|
| | |
| Plotterpapier MasterJet Instant Foto Satin 190, 61,0 cm x 30 m, 190 g/m² - weißer PE-Premium Fotokarton mit seidenmattem Top-Coating
- Instant-Dry
- mikroporöse Oberfläche
- schnelle Trocknung
- PEFC™ zertifiziert
Anwendung: fotorealistische Reproduktionen, Präsentationen,Kunstdrucke, Poster und Plakate Weitere Informationen: | | Rollenbreite: | 61 cm | Rollenlänge: | 30 m | Grammatur: | 190 g/m² | getestet auf: | HP Dye/Pig/Viv, Epson, Canon (=geeignet) | letztes Update: | 15.02.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: großformatpapier gestrichen, lfp papier, Plotterpapier Fotopapier, Stiftplotter-Fotopapier, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Plotterpapiere, Papier, Papiere, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Poster Papier, Plakat Papier, Plotterrolle |
| | |
| |