Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapier MasterJet Instant Foto Satin 190, 43,2 cm x 30 m, 190 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Plotterpapier MasterJet Pro Matt 230, 106,7 cm x 30 m
Plotterpapier MasterJet Pro Matt 230, 106,7 cm x 30 m
Umkarton
Artikel-Nr.:
     766-LGI-MIFS190R432-30
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LGI-MIFS190R432-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier gestrichen

Plotterpapier MasterJet Instant Foto Satin 190, 43,2 cm x 30 m, 190 g/m²

  • weißer PE-Premium Fotokarton mit seidenmattem Top-Coating
  • Instant-Dry
  • mikroporöse Oberfläche
  • schnelle Trocknung
  • PEFC™ zertifiziert
Anwendung: fotorealistische Reproduktionen, Präsentationen,Kunstdrucke, Poster und Plakate
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
43,2 cm
Rollenlänge:
30 m
Grammatur:
190 g/m²
getestet auf:
HP Dye/Pig/Viv, Epson, Canon (=geeignet)
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier, Plotterpapier Fotopapier, Stiftplotter-Fotopapier, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Plotterpapiere, Papier, Papiere, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Poster Papier, Plakat Papier, Plotterrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Rolle (ab € 43,92* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,73*
€ 79,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,92*
€ 74,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,89*
€ 70,08
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 54,16*
€ 64,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,37*
€ 63,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,00*
€ 60,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,92*
€ 52,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.