Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapier MasterJet Instant Foto Satin 190, 152,4 cm x 30 m, 190 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Plotterpapier MasterJet Pro Matt 230, 106,7 cm x 30 m
Plotterpapier MasterJet Pro Matt 230, 106,7 cm x 30 m
Umkarton
Artikel-Nr.:
     766-LGI-MIFS190R152-30
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LGI-MIFS190R152-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier 190g satin

Plotterpapier MasterJet Instant Foto Satin 190, 152,4 cm x 30 m, 190 g/m²

  • weißer PE-Premium Fotokarton mit seidenmattem Top-Coating
  • Instant-Dry
  • mikroporöse Oberfläche
  • schnelle Trocknung
  • PEFC™ zertifiziert
Anwendung: fotorealistische Reproduktionen, Präsentationen,Kunstdrucke, Poster und Plakate
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
152,4 cm
Rollenlänge:
30 m
Grammatur:
190 g/m²
getestet auf:
HP Dye/Pig/Viv, Epson, Canon (=geeignet)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: großformatpapier gestrichen, lfp papier, Plotterpapier Fotopapier, Stiftplotter-Fotopapier, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Plotterpapiere, Papier, Papiere, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Poster Papier, Plakat Papier, Plotterrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Rolle (ab € 155,49* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 218,82*
€ 260,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 214,27*
€ 254,98
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 204,92*
€ 243,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 192,36*
€ 228,91
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 176,93*
€ 210,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 168,43*
€ 200,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 155,49*
€ 185,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.