Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapier MasterJet Foto Satin 170, 152,4 cm x 30 m, 170 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Plotterpapier MasterJet Pro Matt 230, 106,7 cm x 30 m
Plotterpapier MasterJet Pro Matt 230, 106,7 cm x 30 m
Umkarton
Artikel-Nr.:
     766-LGI-MFSR152-30
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LGI-MFSR152-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier gestrichen 170g

Plotterpapier MasterJet Foto Satin 170, 152,4 cm x 30 m, 170 g/m²

  • weißes PE-Fotopapier mit seidenmattem Top-Coating
  • großer Farbraum
  • PEFC™ zertifiziert
Anwendung: fotorealistische Reproduktionen, Poster und Plakate
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
152,4 cm
Rollenlänge:
30 m
Grammatur:
170 g/m²
getestet auf:
HP Dye/Pig/Viv, Epson, Canon (=geeignet)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: großformatpapier gestrichen, lfp papier, Plotterpapier Fotopapier, Stiftplotter-Fotopapier, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Plotterpapiere, Papier, Papiere, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Poster Papier, Plakat Papier, Plotterrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Rolle (ab € 108,43* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 153,07*
€ 182,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,71*
€ 174,58
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 141,98*
€ 168,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 135,64*
€ 161,41
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 127,42*
€ 151,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 121,82*
€ 144,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,43*
€ 129,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.