Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapier MasterJet Premium Outdoor Vinyl, 91,4 cm x 20 m, 80 µm, selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Plotterpapier MasterJet Pro Matt 230, 106,7 cm x 30 m
Plotterpapier MasterJet Pro Matt 230, 106,7 cm x 30 m
Umkarton
Artikel-Nr.:
     766-LFI-MPOVR914-20
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LFI-MPOVR914-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
igepa plotterpapier 914 mm

Plotterpapier MasterJet Premium Outdoor Vinyl, 91,4 cm x 20 m, 80 µm, selbstklebend

  • hochweiße PVC-Folie
  • mit mattem mikroporösem Top-Coating
  • selbstklebend
  • Instant-Dry
  • kurzfristig wetterbeständig im Außenbereich auch ohne Schutzlaminat
  • Hinweis: Laminierung empfohlen, kantenbündig laminierbar!
Anwendung: universell einsetzbare Folie für selbstklebende Werbemotive (bis 12 Monate im Außenbereich nach DIN ISO 4892-3)
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
91,4 cm
Rollenlänge:
20 m
Stärke:
80 µm
getestet auf:
HP Dye/Pig/Viv, Epson, Canon (=geeignet)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: lfp papier, plotterpapier 914mm, Plotterpapier Fotopapier, Stiftplotter-Fotopapier, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Plotterpapiere, Papier, Papiere, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Poster Papier, Plakat Papier, Plotterrolle, permanent selbstklebend, selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Rolle (ab € 92,13* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,47*
€ 156,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,01*
€ 151,14
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 122,91*
€ 146,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,12*
€ 139,37
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 110,02*
€ 130,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,24*
€ 126,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,13*
€ 109,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.