Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapier MasterJet Premium Outdoor Vinyl, 106,7 cm x 20 m, 80 µm, selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Plotterpapier MasterJet Pro Matt 230, 106,7 cm x 30 m
Plotterpapier MasterJet Pro Matt 230, 106,7 cm x 30 m
Umkarton
Artikel-Nr.:
     766-LFI-MPOVR106-20
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LFI-MPOVR106-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier igepa

Plotterpapier MasterJet Premium Outdoor Vinyl, 106,7 cm x 20 m, 80 µm, selbstklebend

  • hochweiße PVC-Folie
  • mit mattem mikroporösem Top-Coating
  • selbstklebend
  • Instant-Dry
  • kurzfristig wetterbeständig im Außenbereich auch ohne Schutzlaminat
  • Hinweis: Laminierung empfohlen, kantenbündig laminierbar!
Anwendung: universell einsetzbare Folie für selbstklebende Werbemotive (bis 12 Monate im Außenbereich nach DIN ISO 4892-3)
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
106,7 cm
Rollenlänge:
20 m
Stärke:
80 µm
getestet auf:
HP Dye/Pig/Viv, Epson, Canon (=geeignet)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: lfp papier, plotterpapier 1067x50mm, Plotterpapier Fotopapier, Stiftplotter-Fotopapier, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Plotterpapiere, Papier, Papiere, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Poster Papier, Plakat Papier, Plotterrolle, permanent selbstklebend, selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Rolle (ab € 108,25* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,53*
€ 179,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,81*
€ 172,32
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 140,14*
€ 166,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 134,47*
€ 160,02
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 126,32*
€ 150,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 121,19*
€ 144,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,25*
€ 128,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.