Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapier MasterJet Outdoor Vinyl, 152,4 cm x 30 m, 80 µm, permanent selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Plotterpapier MasterJet Pro Matt 230, 106,7 cm x 30 m
Plotterpapier MasterJet Pro Matt 230, 106,7 cm x 30 m
Umkarton
Artikel-Nr.:
     766-LFI-MOVR152-30
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LFI-MOVR152-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier igepa

Plotterpapier MasterJet Outdoor Vinyl, 152,4 cm x 30 m, 80 µm, permanent selbstklebend

  • hochweiße PVC-Folie
  • mit mattem mikroporösem Top-Coating
  • permanent selbstklebend
  • Instant-Dry
  • kurzfristig wetterbeständig im Außenbereich auch ohne Schutzlaminat (bis 3 Monate)
  • Hinweis: Laminierung empfohlen! Auch 50 m-Rollen lieferbar!
Anwendung: universell einsetzbare PVC-Folie für selbstklebende, großformatige Werbemotive, übliche Anwendungen sind Schilder, Messestände, Banner usw.
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
152,4 cm
Rollenlänge:
30 m
Stärke:
80 µm
getestet auf:
HP Dye/Pig/Viv, Epson, Canon (=geeignet)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: lfp papier, plotterpapier 61x30m, Plotterpapier Fotopapier, Stiftplotter-Fotopapier, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Plotterpapiere, Papier, Papiere, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Poster Papier, Plakat Papier, Plotterrolle, permanent selbstklebend, selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Rolle (ab € 187,89* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 253,81*
€ 302,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 240,26*
€ 285,91
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 225,69*
€ 268,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 215,40*
€ 256,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 206,01*
€ 245,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 187,89*
€ 223,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.