| |
|
| Artikel-Nr.: 766-LCQ-T90R914-50 Herst.-Nr.: LCQ-T90R914-50 EAN/GTIN: 4026343024691 |
| |
|
| | |
| Transparentes Plotterpapier, 91,4 cm x 50 m, 90 g/m² - hochtransparentes Papier
- gute Randschärfe bei monochromen und farbigen Linien
- radierfest
Anwendung: kopierfähige Architekturpläne Weitere Informationen: | | Rollenbreite: | 91,4 cm | Rollenlänge: | 50 m | Grammatur: | 90 g/m² | getestet auf: | HP Dye (=geeignet) | letztes Update: | 13.08.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plotterpapier transparent, Stiftplotter-Transparentpapier, Entwurfpapier transparent, Skizzenpapier transparent, Skizzierpapier transparent, Transparent-Skizzierpapier, Transparent-Zeichenpapier, Transparentkarton, Transparentpapier, Transparentpapier farbig, Transparentpapier strukturiert, Zeichenpapier transparent, Transparentes Architekturpapier |
| | |
| |