Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVD-Mailer aus Wellpappe, weiß, selbstklebend, 192 x 141 x 15 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DVD-Mailer aus Wellpappe in weiß
DVD-Mailer aus Wellpappe in weiß
Artikel-Nr.:
     766-KPG7543WB25EH192X141X15
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP_D04.01
EAN/GTIN:
     4250315300494
Suchbegriffe:
CD-Selbstklebetaschen
cd selbstklebetaschen

DVD-Mailer aus Wellpappe, 192 x 141 x 15 mm, weiß, selbstklebend

  • Packgutaufnahme mit "stand-up"-Funktion durch Scharnierrillung
  • praktisches Fenster zum Ausdrucken
  • separate Aufnahme für Begleitschreiben
  • umlaufender Kantenschutz
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
Einsatzbereich: geeignet zum Versand von 1 DVD-Box und Begleitschreiben und/oder Broschüre
Weitere Informationen:
Innenmaß (lxbxh):
192 x 141 x 15 mm
Außenmaß (lxbxh):
239 x 146 x 24 mm
Stückgewicht:
51 g
Paletteninhalt:
4200 Stück
Farbe:
weiß
Material:
Wellpappe
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: 766-VT-WP-D04.01, Kartonversandtasche, Wellpappversandtasche, Wellpapp-Versandtasche, Versandtasche aus Microwelle, Microwellversandtaschen, weiße Versandtasche, kartonversandtasche, wellpappversandtasche, DVD-Versand, DVD verschicken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,02*
€ 100,28*
Lager 766
10 Tage
31
€ 20,00*
ab € 49,73*
€ 131,26*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,26*
€ 156,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,95*
€ 152,26
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 99,51*
€ 118,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,09*
€ 113,16
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 90,09*
€ 107,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,70*
€ 101,98
pro Paket
ab 14 Pakete
€ 70,80*
€ 84,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 68,06*
€ 80,99
pro Paket
ab 21 Pakete
€ 61,39*
€ 73,05
pro Paket
ab 28 Pakete
€ 55,91*
€ 66,53
pro Paket
ab 42 Pakete
€ 53,98*
€ 64,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,73*
€ 59,18
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4973* pro Stück)
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP D02.01
ab € 38,47*
Ähnlich
progress packaging
PP D02.11
ab € 33,44*
Ähnlich
progress packaging
PP C06.01
ab € 27,51*
Ähnlich
progress packaging
PP W02.00
ab € 35,68*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.00
ab € 22,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.