Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Jewel-Mailer (ohne Fenster)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CD-Jewel-Mailer (ohne Fenster), Ansicht 1
CD-Jewel-Mailer (ohne Fenster), Ansicht 1
CD-Jewel-Mailer (ohne Fenster), Ansicht 2
CD-Jewel-Mailer (ohne Fenster), Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP D02.11
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP D02.11
EAN/GTIN:
     4250315300470
Suchbegriffe:
CD-Versand
CD-Versandbox
CD-Versandverpackung
CD/DVD-Briefbox

CD-Jewel-Mailer (ohne Fenster)

Weitere Informationen:
Länge:
225 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
12 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,49*
€ 67,44*
Lager 1879
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,48*
€ 72,69*
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,69*
€ 86,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,58*
€ 82,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,41*
€ 73,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,00*
€ 61,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,25*
€ 57,42
pro Paket
ab 28 Pakete
€ 43,76*
€ 52,07
pro Paket
ab 56 Pakete
€ 41,52*
€ 49,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,48*
€ 44,60
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP D02.01
ab € 38,71*
Ähnlich
progress packaging
PP C06.01
ab € 27,48*
Ähnlich
progress packaging
PP C06.11
ab € 28,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.