Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Triotec Extra,450 x 320 mm, 80 g/m²


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Kopierpapier Maestro Extra, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Extra, A4, 80 g/m²
Maestro Sortiment
Artikel-Nr.:
     766-9457YK80B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9457YK80B
EAN/GTIN:
     9003974431970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier
Ink-Jet-Druckerpapier

Kopierpapier Maestro Extra,450 x 320 mm, 80 g/m²

  • hochwertiges, holzfreies Brief- und Geschäftspapier
  • für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
  • sehr gute Laufeigenschaften sowie optimales Duplexverhalten
  • leichte Farbanwendungen
  • mit ColorLok® Technologie
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
  • Auch im Großformat erhältlich
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
48000 Blatt
Kartoninhalt:
2000 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
320 mm
Länge:
450 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad:
170 CIE
Opazität:
93 %
Dicke:
107 µm
Lochung:
nein keine
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, kopierpapier 80g weiß, druckerpapier, druckerpapier 80g, Inkjet-Papier, Laser-Papier, Laserpapier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 12.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0199* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 16,65*
€ 19,81
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 15,24*
€ 18,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 12,82*
€ 15,26
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paket
ab 96 Pakete
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paket
ab 12000 Pakete
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9457A20S
ab € 5,77*
Ähnlich
Mondi
9457A25S
ab € 4,36*
Ähnlich
Mondi
9457B10B
ab € 9,98*
Ähnlich
Mondi
9457B12B
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.