Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Extra, 320 x 450 mm, Breitbahn, 250 g/m²


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Kopierpapier Maestro Extra, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Extra, A4, 80 g/m²
Maestro Sortiment
Artikel-Nr.:
     766-9457YK25B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9457YK25B
EAN/GTIN:
     9003974432571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier
Ink-Jet-Druckerpapier

Kopierpapier Maestro Extra, 320 x 450 mm, Breitbahn, 250 g/m²

  • hochwertiges, holzfreies Brief- und Geschäftspapier
  • für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
  • sehr gute Laufeigenschaften sowie optimales Duplexverhalten
  • leichte Farbanwendungen
  • mit ColorLok® Technologie
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
  • Auch im Großformat erhältlich
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
15000 Blatt
Kartoninhalt:
625 Blatt
Packinhalt (Ries):
125 Blatt
Breite:
320 mm
Länge:
450 mm
Grammatur:
250 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad:
170 CIE
Opazität:
97,5 %
Dicke:
202 µm
Lochung:
nein keine
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, druckerpapier 168 cie, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier weiß, Inkjet-Papier, Laser-Papier, Laserpapier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 125 Blätter (ab € 0,07736* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 16,04*
€ 19,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,79*
€ 17,60
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,13*
€ 16,81
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 13,49*
€ 16,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 12,13*
€ 14,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9407B80B
ab € 11,00*
Ähnlich
Mondi
9407B90B
ab € 12,39*
Ähnlich
Mondi
9407A10S
ab € 6,87*
Ähnlich
Mondi
9407A90S
ab € 6,18*
Ähnlich
Mondi
9407A80S
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.