Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Supreme, A4, 90 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kopierpapier Maestro Supreme, A4, 90 g/m²
Kopierpapier Maestro Supreme, A4, 90 g/m²
Maestro Sortiment
Artikel-Nr.:
     766-9407A90S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9407A90S
EAN/GTIN:
     9003974424606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier Maestro Supreme, A4, 90 g/m²

  • elegantes Brief- und Geschäftspapier
  • exzellente Lauf- und Duplexeigenschaften
  • optimales Sorterverhalten
  • für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
  • in 80 g/m² auch in der praktischen Cleverbox
  • 2x5oo Blatt ungeriest
  • alterungsbeständig
  • mit ColorLok® Technologie
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
90 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad:
170 CIE
Opazität:
93 %
Dicke:
98 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, a4 druckerpapier weis 90g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Inkjet-Papier, Laser-Papier, Laserpapier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
52
5
€ 20,00*
ab € 6,21*
€ 10,81*
1 Tag
19
1
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 11,53*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01242* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 54,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9407B80B
ab € 11,06*
Ähnlich
Mondi
9407B90B
ab € 12,32*
Ähnlich
Mondi
9407A10S
ab € 6,86*
Ähnlich
Mondi
9407A80S
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.