Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 766-9457B10B Herst.-Nr.: 9457B10B EAN/GTIN: 9003974425788 |
| | |
|
| | |
| Kopierpapier Maestro Extra, A3, 100 g/m²- ACHTUNG: im Zeitraum 1.Hj. 2024 eingeschränkt Verfügbar! - hochwertiges, holzfreies Brief- und Geschäftspapier
- für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
- sehr gute Laufeigenschaften sowie optimales Duplexverhalten
- leichte Farbanwendungen
- mit ColorLok® Technologie
- FSC® Zertifikat: JA
- weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
- Auch im Großformat erhältlich
Weitere Informationen: | | Paletteninhalt: | 40000 Blatt | Kartoninhalt: | 2000 Blatt | Packinhalt (Ries): | 500 Blatt | Breite: | 297 mm | Länge: | 420 mm | Grammatur: | 100 g/m² | Papier: | superweiß multifunktional | Weißegrad: | 170 CIE | Opazität: | 95 % | Dicke: | 131 µm | Lochung: | nein keine | Laufrichtung: | Papierfasern Breitbahn | letztes Update: | 15.02.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier color copy a3 100g weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Inkjet-Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 766 | | | | 4 | | € 20,00* | ab € 10,65* | € 19,14* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 49,12* | € 65,57* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 57,69* | € 76,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0213* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete | Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 76,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 766 | | Versand: Lager 766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 20,00* | | ab € 250,00* | € 3,00* | | ab € 2.300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|