Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Color Neon, neongelb, A4, 80 g/m²


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kopierpapier Maestro Color Neon, neongelb, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Color Neon, neongelb, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-9417-NEOGBA80S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-NEOGBA80S
EAN/GTIN:
     9003974422978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

Kopierpapier Maestro Color Neon, neongelb, A4, 80 g/m²

  • elegantes, farbiges Brief- und Geschäftspapier
  • für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
  • hervorragende Laufeigenschaften sowie optimales Sorter- und Duplexverhalten
  • makelloses Druckergebnis, optimale Weiterverarbeitung, hohe Stabilität
  • alterungsbeständig
  • umweltschonende Herstellung
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: geeignet für Anzeigenblätter, Bedienungsanleitungen, Beipackzettel, Briefbögen, Einladungen, Mailings, Faxpapier, Postwurfsendungen, Preislisten usw.

Abbildungen können vom Original abweichen

Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
neongelb multifunktional
Dicke:
103 ± 4 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, druckerpapier a4 80g, druckerpapier, druckerpapier a4, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier, buntes Geschäftspapier, farbiges Geschäftspapier, buntes Briefpapier, farbiges Briefpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01616* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 13,46*
€ 16,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9417-NEOGNA80S
ab € 8,04*
Ähnlich
Mondi
9417-NEOPIA80S
ab € 8,07*
Ähnlich
Mondi
9417-NEOGBB80B
ab € 16,20*
Ähnlich
Mondi
9417-NEOORA80S
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.