Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Color Neon, neonorange, A4, 80 g/m²


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Kopierpapier Maestro Color Neon, neonorange, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Color Neon, neonorange, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-9417-NEOORA80S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-NEOORA80S
EAN/GTIN:
     9003974422992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

Kopierpapier Maestro Color Neon, neonorange, A4, 80 g/m²

  • elegantes, farbiges Brief- und Geschäftspapier
  • für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
  • hervorragende Laufeigenschaften sowie optimales Sorter- und Duplexverhalten
  • makelloses Druckergebnis, optimale Weiterverarbeitung, hohe Stabilität
  • alterungsbeständig
  • umweltschonende Herstellung
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: geeignet für Anzeigenblätter, Bedienungsanleitungen, Beipackzettel, Briefbögen, Einladungen, Mailings, Faxpapier, Postwurfsendungen, Preislisten usw.

Abbildungen können vom Original abweichen

Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
neonorange multifunktional
Dicke:
103 ± 4 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, druckerpapier a4 neusiedler 80g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier, buntes Geschäftspapier, farbiges Geschäftspapier, buntes Briefpapier, farbiges Briefpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01714* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 14,38*
€ 17,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,21*
€ 15,72
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9417-NEOGNA80S
ab € 8,57*
Ähnlich
Mondi
9417-NEOPIA80S
ab € 8,54*
Ähnlich
Mondi
9417-NEOGBB80B
ab € 17,20*
Ähnlich
Mondi
9417-NEOGBA80S
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.