Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Color Trend, lavendel, A3, 80 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kopierpapier Maestro Color Trend, lavendel, A3, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Color Trend, lavendel, A3, 80 g/m²
Maestro Color Turm - alle Farben
Artikel-Nr.:
     766-9417-LA12B80B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-LA12B80B
EAN/GTIN:
     9003974423623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

Kopierpapier Maestro Color Trend, lavendel, A3, 80 g/m²- ACHTUNG: im Zeitraum 1.Hj. 2024 eingeschränkt Verfügbar!

  • elegantes, farbiges Brief- und Geschäftspapier
  • für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
  • hervorragende Laufeigenschaften sowie optimales Sorter- und Duplexverhalten
  • makelloses Druckergebnis, optimale Weiterverarbeitung, hohe Stabilität
  • alterungsbeständig
  • umweltschonende Herstellung
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: geeignet für Anzeigenblätter, Bedienungsanleitungen, Beipackzettel, Briefbögen, Einladungen, Mailings, Faxpapier, Postwurfsendungen, Preislisten usw.

Abbildungen können vom Original abweichen

Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
lavendel multifunktional
Dicke:
105 ± 4 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, kopierpapier 80g iq a3, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier, buntes Geschäftspapier, farbiges Geschäftspapier, buntes Briefpapier, farbiges Briefpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
5
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 11,29*
€ 18,74*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,02*
€ 28,06*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,09*
€ 20,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,52*
€ 19,66
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,91*
€ 17,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,32*
€ 17,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,29*
€ 13,44
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02258* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 93,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9417-GO22A80S
ab € 5,60*
Ähnlich
Mondi
9417-LA12A80S
ab € 5,62*
Ähnlich
Mondi
9417-OR43B80B
ab € 12,22*
Ähnlich
Mondi
9417-SY40B80B
ab € 12,28*
Ähnlich
Mondi
9417-GR21B80B
ab € 11,20*
Ähnlich
Mondi
9417-CY39B80B
ab € 12,17*
Ähnlich
Mondi
9417-LG46B80B
ab € 12,26*
Ähnlich
Mondi
9417-ZR09B80B
ab € 12,21*
Ähnlich
Mondi
9417-AB48B80B
ab € 12,25*
Ähnlich
Mondi
9417-AG10A80S
ab € 5,65*
Ähnlich
Mondi
9417-GR21A80S
ab € 5,65*
Ähnlich
Mondi
9417-AG10B80B
ab € 11,21*
Ähnlich
Mondi
9417-CO44B80B
ab € 12,17*
Ähnlich
Mondi
9417-MA42B80B
ab € 12,28*
Ähnlich
Mondi
9417-ZG34B80B
ab € 11,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.