Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Color Trend, altgold, A4, 80 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopierpapier Maestro Color Trend, altgold, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Color Trend, altgold, A4, 80 g/m²
Maestro Color Turm - alle Farben
Artikel-Nr.:
     766-9417-AG10A80S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-AG10A80S
EAN/GTIN:
     9003974422824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

Kopierpapier Maestro Color Trend, altgold, A4, 80 g/m²

  • elegantes, farbiges Brief- und Geschäftspapier
  • für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
  • hervorragende Laufeigenschaften sowie optimales Sorter- und Duplexverhalten
  • makelloses Druckergebnis, optimale Weiterverarbeitung, hohe Stabilität
  • alterungsbeständig
  • umweltschonende Herstellung
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: geeignet für Anzeigenblätter, Bedienungsanleitungen, Beipackzettel, Briefbögen, Einladungen, Mailings, Faxpapier, Postwurfsendungen, Preislisten usw.

Abbildungen können vom Original abweichen

Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
altgold multifunktional
Dicke:
105 ± 4 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 80g, druckerpapier, druckerpapier a4, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier, buntes Geschäftspapier, farbiges Geschäftspapier, buntes Briefpapier, farbiges Briefpapier
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
197
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 5,29*
€ 8,92*
5 Tage
22
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,15*
€ 11,63*
2 Tage
22
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,29*
€ 12,52*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 8,46*
€ 12,81*
5 Tage
22
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 13,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01058* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 44,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1780C
ab € 5,46*
Ähnlich
Mondi
9417-LA12A80S
ab € 5,30*
Ähnlich
Inapa
2100011411
ab € 5,94*
Ähnlich
Mondi
9417-GR21B80B
ab € 10,65*
Ähnlich
Mondi
9417-GR21A80S
ab € 5,32*
Ähnlich
Mondi
9417-AG10B80B
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.