Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igepa Premium Kopierrolle, 914 mm x 100 m, 75 g/m² - kurzfristiger Ausverkauf möglich!


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Igepa Premium Kopierrolle, 29,7 cm x 175m, 75 g/m²
Igepa Premium Kopierrolle, 29,7 cm x 175m, 75 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-93958R91-100
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     93958R91-100
EAN/GTIN:
     4026343028897
Suchbegriffe:
Kopierpapierrolle
Reprokopierpapier
Rollen-Kopierpapier
Rollenkopierpapier

Igepa Premium Kopierrolle, 914 mm x 100 m, 75 g/m²

  • im Zuge der Rohmaterialumstellung kommt es zu kurzfristigen Lieferengpässen
  • hochwertige Top-Qualität
  • holzfrei
  • weiß
  • opak
  • für alle am Markt befindlichen Großflächen-Kopiergeräte
  • unverklebt am Hülsenkern
  • Kerndurchmesser 76 mm
  • PEFC™ Zertifikat: JA
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
30 Rollen
Kartoninhalt:
1 Rolle
Rollenbreite:
91,4 cm
Rollenlänge:
100 m
Grammatur:
75 g/m²
Gewicht je Rolle:
6,9 kg
Hülsendurchmesser:
10,5 cm
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: rollen kopierpapier, Fax-Papier, Fax-Zubehör, Faxpapier, Faxrolle, Telefax-Papier, Telefax-Rolle, Telefax-Zubehör, Telefaxpapier, Telefaxrolle, Kopierrollen, Kopierrolle, Kopier Rolle, Universal-Kopierrolle, universalkopierrolle, Universalkopierrolle, Universal Kopierrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,49*
€ 29,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,94*
€ 28,49
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 22,34*
€ 26,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,72*
€ 25,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,07*
€ 25,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,89*
€ 23,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.