Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier A4, holzfrei weiß 80g/m², ab 2.500 Blatt = 5 X 500 Blatt (1KT)


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Kopierpapier A4, holzfrei weiß 80g/m², 50.000 Blatt
Kopierpapier A4, holzfrei weiß 80g/m², 50.000 Blatt
Artikel-Nr.:
     766-9293A80SZ
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     807A80SA
EAN/GTIN:
     4011211050131
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Kopierpapier A4, holzfrei weiß 80g/m², kartonweise

Kopierpapier A4, holzfrei weiß 80g/m² - ab 2.500 Blatt = 1 Karton (5x 500 Blatt)

!!! ACHTUNG: Abgabe nur bis 400 VE. Größere Mengen, ohne vorherige Anfrage, werden evtl sofort storniert. Wir bitten um Verständnis, gerne können Sie uns zur Verfügbarkeit anfragen.



  • neutrales Standard Kopierpapier
  • Format: A4
  • holzfrei weiß 80g/m²
  • Für Laserdruck
  • Für Kopierer und Normalpapierfax


Das Bild ist ein Sammelbild. Wir weisen darauf hin, dass je nach Verfügbarkeit unterschiedliche Ware auf gleichbleibender Qualitätsstufe geliefert wird.


Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • Lieferung mit LKW muss gewährleistet sein
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen

Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papierfärbung:
rein- weiß
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a4 80g hochweiß igepa, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Kopierpapier- Palette, Palettenware, 50.000 Blatt, Neutral-Papier, Neutralpapier, 8104A80S, 8081A80S, 807855A80S, 807846A80S, 80786A80S, 807845A80S-PL, 8074A80S, 11242507-PL, Xerographiepapier, Farbkopierpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 150 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00644* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
8102A80S
ab € 605,28*
Ähnlich
Igepa
80784A80S
ab € 548,79*
Ähnlich
k.A.
8104A80S
ab € 556,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.