Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier A4, holzfrei weiß 75 g/m², 100.000 Blatt= 1 Palette = 200 Pack (derzeit AUSVERKAUFT)


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Kopierpapier A4, holzfrei weiß 80g/m², 100.000 Blatt
Kopierpapier A4, holzfrei weiß 80g/m², 100.000 Blatt
Artikel-Nr.:
     766-8103A80S-PL
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     80784A80S
EAN/GTIN:
     4026343032382
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Kopierpapier A4, holzfrei weiß 75 g/m², 100.000 Blatt

Sonderverkauf, Angebotspreise können sich kurzfristig ändern. Hinweis: Richtwert der maximalen Abgabemenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel. Bei größere Mengen erbitten wir eine vorherige Rücksprache bzw. können Sie uns gerne zur Verfügbarkeit anfragen.

Wir empfehlen alternativ unseren 80 g/m² oder 70g/m² Neutralpapierartikel als Kaufentscheidung in Betracht zu ziehen.
Artikelnr. 80g Beispiel: 766-9293A80S; Artikelnr. 70g Beispiel: 766-8102A80S-PL

  • neutrales Standard Kopierpapier
  • Format: A4
  • holzfrei weiß 75g/m²
  • Für Laserdruck
  • Für Kopierer und Normalpapierfax

Das Bild ist ein Sammelbild. Wir weisen darauf hin, dass je nach Verfügbarkeit unterschiedliche Ware in gleichbleibender Qualität geliefert wird.

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • Lieferung mit LKW muss gewährleistet sein
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
75 g/m²
Papierfärbung:
rein- weiß
letztes Update:
18.03.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Kopierpapier Palette, Kopierpapier Palettenware, Palette Kopierpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier weiß a4 75 g, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Kopierpapier- Palette, Palettenware, 100.000 Blatt, Neutral-Papier, Neutralpapier, 8103A80S, 766-807A80EUROS, 807A80EUROS, 766-80784A80S, 80784A80S, 766-8103A80S, 11242507, 807846A80S, 80786A80S, 807845A80S-PL, 8074A80S, 11242507-PL, Xerographiepapier, Farbkopierpapier, 80g/²-Alternative, 70g/m², 75g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,79*
  
Preis gilt ab 2 Paletten
1 Palette enthält 100.000 Blätter (ab € 0,00549* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 564,98*
€ 672,33
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 548,79*
€ 653,06
pro Palette
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igepa
8104A80EUROS
ab € 650,50*
Zubehör
Igepa
807A80SA
ab € 3,22*
Zubehör
Igepa
807846A80S
ab € 3,22*
Zubehör
k.A.
8104A80S
ab € 556,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.