Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier A4, holzfrei weiß 70 g/m², 100.000 Blatt = 1 Palette = 200 Pack (derzeit AUSVERKAUFT)


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Kopierpapier A4, holzfrei weiß 80g/m², 100.000 Blatt
Kopierpapier A4, holzfrei weiß 80g/m², 100.000 Blatt
Artikel-Nr.:
     766-8102A80S-PL
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     8102A80S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Kopierpapier A4, holzfrei weiß 70 g/m², 100.000 Blatt

Sonderverkauf, Angebotspreise können sich kurzfristig ändern. Hinweis: Richtwert der maximalen Abgabemenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel. Bei größere Mengen erbitten wir eine vorherige Rücksprache bzw. können Sie uns gerne zur Verfügbarkeit anfragen.

Vielleicht gefallen Ihnen auch folgende Alternativartikel:
  • Artikelnr.: 766-9293A80S = 80 g/m² Papier oder
  • Artikelnr.: 766-8103A80S-PL = 75 g/m² Papier

  • neutrales Standard Kopierpapier
  • Format: A4
  • holzfrei weiß 70g/m²
  • Für Laserdruck
  • Für Kopierer und Normalpapierfax

Das Bild ist ein Sammelbild. Wir weisen darauf hin, dass je nach Verfügbarkeit unterschiedliche Ware in gleichbleibender Qualität geliefert wird.

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • Lieferung mit LKW muss gewährleistet sein
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
70 g/m²
Papierfärbung:
rein- weiß
letztes Update:
18.03.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Kopierpapier Palette, Kopierpapier Palettenware, Palette Kopierpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a4 70g weiß, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Kopierpapier- Palette, Palettenware, 100.000 Blatt, Neutral-Papier, Neutralpapier, 766-8102A80S, 8103A80S, 766-807A80EUROS, 807A80EUROS, 766-80784A80S, 80784A80S, 766-8103A80S, 11242507, 807846A80S, 80786A80S, 807845A80S-PL, 8074A80S, 11242507-PL, Xerographiepapier, Farbkopierpapier, 80g/²-Alternative, 70g/m², 75g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,28*
  
Preis gilt ab 2 Paletten
1 Palette enthält 100.000 Blätter (ab € 0,00606* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 616,34*
€ 733,44
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 605,28*
€ 720,28
pro Palette
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igepa
8104A80EUROS
ab € 650,50*
Zubehör
Igepa
807A80SA
ab € 3,22*
Zubehör
Igepa
807846A80S
ab € 3,22*
Zubehör
k.A.
8104A80S
ab € 556,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.