Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Navigator Universal, A4, 80g/m², 100.000 Blatt = 1 Palette, FSC


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Kopierpapier Navigator Universal, A4, 80g/m², 100.000 Blatt
Kopierpapier Navigator Universal, A4, 80g/m², 100.000 Blatt
Einzelpack
Artikel-Nr.:
     766-8247A80S-PL
Hersteller:
     TNC
Herst.-Nr.:
     8247A80S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A4-Papier
DIN A4 Papier
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier

Kopierpapier Navigator Universal, A4, 80g/m², 100.000 Blatt = 1 Palette, nur für KURZE ZEIT

Hinweis: bei Abgaben über 4 Paletten, verändern sich evtl die Lieferzeiten oder Teillieferungen werden möglich. Bei größeren Mengen erbitten wir eine vorherige Rücksprache bzw. können Sie uns gerne zur Verfügbarkeit anfragen.

  • Hochweißes Premium Brief- und Geschäftspapier
  • hervorragende Laufeigenschaften auf allen Hochleistungskopierern
  • sehr gutes Duplexverhalten
  • Für Laser- und Inkjet garantiert
  • Auch im Großformat erhältlich

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • Lieferung mit LKW muss gewährleistet sein
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen

  • Begrenztes Sonderangebot, solange Vorrat reicht, Tagespreis
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad ca.:
169 CIE
Opazität:
95 %
Volumen:
1,38 cm³/g
Dicke:
110 µm
Lochung:
nein keine
Karton EAN:
5602024006102
Pack EAN:
5602024006119
product_eudr_status:
yes
product_article_net_weight:
500 kg
customs_customs_tariff_number:
48025620
letztes Update:
01.10.2026 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Kopierpapier Palette, Kopierpapier Palettenware, Palette Kopierpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß a4, druckerpapier, druckerpapier a4, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier, buntes Geschäftspapier, farbiges Geschäftspapier, buntes Briefpapier, farbiges Briefpapier, 8247A80S, 766-8247A80S, Kopierpapier- Palette, Palettenware, 100.000 Blatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 773,83*
1 Palette enthält 100.000 Blätter (ab € 0,00758* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 773,83*
€ 920,86
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 766,69*
€ 912,36
pro Palette
ab 3 Paletten
€ 762,66*
€ 907,57
pro Palette
ab 4 Paletten
€ 757,61*
€ 901,56
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.