Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier MM BLOOM Excellent, A4, 80g/m², 100.000 Blatt = 1 Palette, EU-Ecolabel, FSC


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Kartonansicht
Kartonansicht
Packansicht quer
Range
Artikel-Nr.:
     766-9927A80S-PL
Hersteller:
     MM
Herst.-Nr.:
     9927A80S
EAN/GTIN:
     5901657019504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Kopierpapier MM BLOOM Excellent, A4, 80g/m², 100.000 Blatt = 1 Palette, EU-Ecolabel, FSC

Komplett plastikfreie Verpackung für nachhaltiges Handeln und einfaches Recycling
Für größte Wirtschaftlichkeit und ökoligisch Benefits in allen Büroanwendungen, EU Ecolabel, FSC zertifiziert,ColorLok-Technologie für brillante Farbanwendungen
Nachfolger des "easy Value" Kopierpapier

EINFÜHRUNGSPREIS - solange Vorrat reicht, maximale Abgabe Menge ist beschränkt!

!!! ACHTUNG: Abgabe nur palettenweise = maximale Abgabemenge. Größere Mengen, ohne vorherige Anfrage, werden evtl sofort storniert. Wir bitten um Verständnis, gerne können Sie uns zur Verfügbarkeit anfragen.


Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • Lieferung mit LKW muss gewährleistet sein
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen

Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papierfärbung:
hoch- weiß
Alterungsbeständig:
nach DIN ISO 9706
Klimafaktor:
0% Plastic Packaging
Weißegrad ca.:
170 CIE
Opazität:
95 %
Volumen:
1,4 cm³/g
Dicke:
112 µm
Rauigkeit:
180 ml/min
weitere Zertifikate:
ISO 9001 (Qualität) | ISO 14001 (Environmental) | ISO 45001 (Occupational Health & Safety) | ISO 50001 Energy Management
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Kopierpapier Palette, Kopierpapier Palettenware, Palette Kopierpapier, fotokopierpapier 80 g/m² 210 x 297 mm weiß, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Bloom, BLOOM, MM, MM-Bloom, Blom, Blum, Blume, Bloom-, BLOOM-, Bloom excellent, EXCELLENT, Excellent, Bloom- Excellent, excellent, excelent, exzelent, MM-Karton, Laser-Papier, Kopierpapier- Palette, Palettenware, 100.000 Blatt, Hochleistungspapier, Xerographiepapier, Laserdruckerpapier, Laserpapier, Spezialpapier, Farbkopierpapier, 9837A80S, 766-8247A80S, 766-8247A80S-PL, 8085A80S-PL, 766-8085A80S-PL, 766-9827A80S-PL, 9827A80S, easy, EASY, value, VALUE, easy Value, easy value, easy VALUE, Easy, Igepa-Premium, Igepa Premium, 9237A80S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 786,87*
  
Preis gilt ab 3 Paletten
1 Palette enthält 100.000 Blätter (ab € 0,00787* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 796,96*
€ 948,38
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 791,91*
€ 942,37
pro Palette
ab 3 Paletten
€ 786,87*
€ 936,38
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
UPM
8085A80S
ab € 625,46*
Ähnlich
MM
9957A80S
ab € 641,60*
Ähnlich
MM
9937A80S
ab € 721,30*
Ähnlich
MM
9947A80S
ab € 701,12*
Ähnlich
TNC
8247A80S
ab € 822,18*
Ähnlich
Soldan
9527A80S
ab € 3,66*
Ähnlich
k.A.
8104A80S
ab € 556,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.