Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier A4, holzfrei weiß 80 g/m², 120.000 Blatt = 1 Palette AKTION


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Kopierpapier A4, holzfrei weiß 80g/m², 100.000 Blatt
Kopierpapier A4, holzfrei weiß 80g/m², 100.000 Blatt
Artikel-Nr.:
     766-8104A80EUROS-PL
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     8104A80EUROS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Kopierpapier A4, holzfrei weiß 80 g/m², 120.000 Blatt

Sonderverkauf, Angebotspreise können sich kurzfristig ändern. Zwischenverkauf vorbehalten. Bei größere Mengen ab 3 Paletten erbitten wir eine vorherige Rücksprache bzw. können Sie uns gerne zur Verfügbarkeit anfragen. Ware steht auf einer Einwegpalette im ca. EURO-Maß 80X120cm


  • neutrales Standard Kopierpapier
  • Format: A4
  • holzfrei weiß 80g/m²
  • Für Laserdruck
  • Für Kopierer und Normalpapierfax

Das Bild ist ein Sammelbild. Wir weisen darauf hin, dass je nach Verfügbarkeit unterschiedliche Ware mit abweichender Artikelnummer in gleichbleibender Qualität geliefert wird.

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • Lieferung mit LKW muss gewährleistet sein, entsprechende Haltemöglichkeiten oder Lieferzonen sollten vorhanden sein!
  • Pandemiebedingt ist derzeit nur eine Lieferung frei Bordsteinkante möglich, frei Laderampe, Rolltor...
  • unsere Fahrer sind dazu angehalten nicht die Räumlichkeiten des Kunden zu Betreten
  • für eine Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
120000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papierfärbung:
rein- weiß
letztes Update:
13.03.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Kopierpapier Palette, Kopierpapier Palettenware, Palette Kopierpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 80g hochweiß igepa, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Kopierpapier- Palette, Palettenware, 100.000 Blatt, 120.000Blatt, 120.000, Neutral-Papier, Neutralpapier, 766-8103A80S, 11242507, 807846A80S, 80786A80S, 807845A80S-PL, 8074A80S, 11242507-PL, Xerographiepapier, Farbkopierpapier, 80g/²-Alternative, 70g/m², 75g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 650,50*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 120.000 Blätter (ab € 0,00543* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 725,86*
€ 863,77
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 692,85*
€ 824,49
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 674,59*
€ 802,76
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 661,99*
€ 787,77
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 650,50*
€ 774,10
pro Palette
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igepa
807A80SA
ab € 3,22*
Zubehör
Igepa
807846A80S
ab € 3,22*
Zubehör
k.A.
8104A80S
ab € 556,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.