Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Steinbeis Color, grün, A4, 80 g/m²


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
STEINBEIS Color aktuelles Design
STEINBEIS Color aktuelles Design
Kopierpapier Steinbeis Magic Colour, gruen, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-802-80A80S
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     802-80A80S
EAN/GTIN:
     4260074843309
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

Ehemals: Kopierpapier Steinbeis Magic Color, gelb, A4, 80 g/m²

  • 100 % farbiges Recyclingpapier für alle Büroanwendungen
  • für Laser- und Inkjetdruck sowie Kopierer und Normalfaxpapier
  • beidseitige Bedruckbarkeit dank hoher Opazität
  • 5 verschiedene Farbtöne bringen Farbe in den Büroalltag und sorgen für mehr Aufmerksamkeit für Ihre Informationen
  • optimale Archivierbarkeit für mehrere 100 Jahre
  • ausgezeichnet mit dem blauen Umweltengel
  • A3-Format auf Anfrage

Bitte beachten sie die Zusatzinformationen und Spezifikationsangaben im Zuge der Markenneugestaltung durch den Hersteller STEINBEIS. (Im Anhang als ARTIKELDATENBLATT = PDF)

Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
grün multifunktional
Opazität:
95 %
Dicke:
102 ± 6 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier 80g grün a4, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Recyclingpapier, Umweltpapier, Blauer Engel, 100% recycled, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjet-Papier, Spezialpapier, 802-80A80S, ReThinking, Re-Thinking-Paper, Rethinking, re-thinking, thinking, Thinking, Magic Color, Magik, Magic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01184* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,07*
Ähnlich
Mondi
2100005085
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.