Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Steinbeis Color, lachs, A4, 80 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
STEINBEIS Color aktuelles Design
STEINBEIS Color aktuelles Design
Kopierpapier Steinbeis Magic Colour, lachs, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-802-55A80S
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     802-55A80S
EAN/GTIN:
     4260074843040
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

Ehemals: Kopierpapier Steinbeis Magic Color, gelb, A4, 80 g/m²

  • 100 % farbiges Recyclingpapier für alle Büroanwendungen
  • für Laser- und Inkjetdruck sowie Kopierer und Normalfaxpapier
  • beidseitige Bedruckbarkeit dank hoher Opazität
  • 5 verschiedene Farbtöne bringen Farbe in den Büroalltag und sorgen für mehr Aufmerksamkeit für Ihre Informationen
  • optimale Archivierbarkeit für mehrere 100 Jahre
  • ausgezeichnet mit dem blauen Umweltengel
  • A3-Format auf Anfrage

Bitte beachten sie die Zusatzinformationen und Spezifikationsangaben im Zuge der Markenneugestaltung durch den Hersteller STEINBEIS. (Im Anhang als ARTIKELDATENBLATT = PDF)

Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
lachs multifunktional
Opazität:
95 %
Dicke:
102 ± 6 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 80g, druckerpapier, druckerpapier a4, Recyclingpapier, Umweltpapier, Blauer Engel, 100% recycled, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjet-Papier, Spezialpapier, 802-55A80S, ReThinking, Re-Thinking-Paper, Rethinking, re-thinking, thinking, Thinking, Magic Color, Magik, Magic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
245
5
€ 20,00*
ab € 5,40*
€ 9,58*
2 Tage
107
1
€ 5,49*
ab € 6,72*
€ 10,51*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0108* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 47,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,93*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,35*
Ähnlich
Mondi
2100005085
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.