Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Nautilus Classic, A4, 80 g/m², Blauer Engel, CIE 112, ISO 88, NEU


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Kopierpapier Nautilus Classic NEU, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Nautilus Classic NEU, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Nautilus Classic NEU, A4, 80 g/m², liegend
Kopierpapier Nautilus Classic NEU, A4, 80 g/m², Karton
Artikel-Nr.:
     766-80177A80S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     80177A80S
EAN/GTIN:
     9003974433219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier Nautilus Classic, A4, 80 g/m²

  • Recyclingpapier
  • Premium-Qualität aus 100 % Altpapier
  • für hochwertige Kopien, Laser- und Inkjetdrucke
  • garantiert geringe Staubneigung und hohe Auflösung
  • Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume), Blauer Engel
  • FSC Siegel
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
weiß multifunktional
Weißegrad ca.:
112 CIE | 88 ISO
Opazität:
94 %
Dicke:
104 µm
Lochung:
nein keine
Rauigkeit:
220 ml/min
Umweltzertifikate:
Blauer Engel | FSC | EU Ecolabel (EU-Blume)
Besonderes Label:
ColorLok (Faster Drying)
weitere Zertifikate:
ISO 9001 (Qualität) | ISO 14001 (Environmental) | OHSAS 18001
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier weiß a4 80g mondi, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt, NAUTILUS, Nautilus, nautilus, Classic, Klassik, Blauer Engel, Recyclingpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjet-Papier, Spezialpapier, 766-801A80S, 766-801B80B, FSC, EU Ecolabel, EU Blume
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
pro Ries
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 5,19*
Lager 766
1802
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 5,90*
€ 6,48*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0118* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,06*
Ähnlich
Mondi
2100005085
ab € 8,21*
Ähnlich
Mondi
36380211
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.