Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Nautilus Refresh TRIOTEC, DIN A3, 80 g/m²


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Kopierpapier Nautilus Refresh, DIN A4, 80 g/m²
Kopierpapier Nautilus Refresh, DIN A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-80017B80B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     80017B80B
EAN/GTIN:
     9003974436067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier Nautilus Refresh TRIOTEC, DIN A3, 80 g/m²

  • umweltfreundliches Brief- und Geschäftspapier
  • hergestellt in der einzigartigen TRIOTEC Sandwich-Technologie
  • umweltfreundliche Recyclingfasern in der Innenschicht und TCF (Totally Chlorine Free)-Faser in beiden Außenschichten
  • optimale Geräteschonung durch niedrige Staubentwicklung
  • Laser- und Inkjetdruck, Kopien aller Arten sowie als Faxpapier garantiert
  • mit ColorLok® Technologie
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
extraweiß multifunktional
Weißegrad:
161 CIE
Opazität:
91 %
Dicke:
106 µm
Volumen:
1,33 cm³/g
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 12,51*
€ 16,74*
Lager 766
63
5
€ 20,00*
ab € 11,51*
€ 16,85*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,89*
€ 18,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,16*
€ 16,85
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02302* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 84,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
19794
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.