Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi NAUTILUS ReFresh TRIOTEC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4665171
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     19794
EAN/GTIN:
     9003974436043
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
NAUTILUS ReFresh TRIOTEC mit 30% Recyclingfasern und TRIOTEC-SandwichTechnologie wird eingeführt.
Mondi NAUTILUS ReFresh TRIOTEC - High White - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
TCF
Produkt-Recycling-Inhalt
30 %
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
High White
Merkmale
ColorLok-Technologie
Enthaltene Menge
500 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
EU-Öko-Label
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01188* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
88079115
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.