Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-ZA-40738 Herst.-Nr.: 40738 EAN/GTIN: 4003866407385 |
| |
|
| | |
| ZARGES Anbaurollen Das ZARGES Anbaurollen Set besteht aus 2 Rollen aus hochwertigem Polyamid und garantiert eine Belastbarkeit von 50 kg pro Set. Sie eignen sich optimal für Kisten mit einer Außenlänge von 800 mm bis 1.000 mm. Ausstattung der ZARGES Anbaurollen - Einfache Montage durch Verschraubung
- Lieferung beinhaltet nötige Befestigungsmittel und Montageanleitungen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Eurobehälterrolle, Euroboxrolle, Rollensatz Eurobehälter, Rollensatz Eurobox, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Rollensatz Aluminiumbox, euro-behälter zarges, polyurethan reifen, Zarges, Zages |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,45* | € 32,66* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,04* | € 33,93* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,59* | € 35,45* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 27,20* | € 35,85* | | | | Lager 7588 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 44,36* | € 56,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|