Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-ZA-40711 Herst.-Nr.: 40711 EAN/GTIN: 4003866407118 |
| |
|
| | |
| ZARGES Alu Eurobox 41 Liter Die ZARGES Alu Eurobox 41 l bietet Ihnen eine stabile Transport- und Lagerlösung. Die, durch die markanten blauen Ecken bekannte, ZARGES Alu Eurobox 41 l bietet Ihnen zudem ein umfangreiches Zubehörprogramm. Ausstattung der ZARGES Alu Eurobox 41 l - Stabile Aluminium Universalkiste
- Durch umlaufende Deckeldichtung ist die Eurobox staub- und spritzwassergeschützt
- Zwei stabile Deckelhaltegurte
- Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff sorgen für sichere Stapelbarkeit
- Besonders hohe Stabilität und Festigkeit durch Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluminiumprofilen
- Zusätzliche Stabilität durch Ecksicken
- Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit
- Optionale Sicherung durch Steckschloss, Plomben oder Vorhängeschloss möglich
- Ergonomische Handhabung und Belastung bis zu 50 kg durch ZARGES Comfort Handgriffe
- Nietverbindungen mit Vollnieten ausgeführt
Länge: 690 mm Breite: 280 mm Höhe: 310 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Euro Normbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Alukiste, Metallkiste, zarges alukiste, allzweck box, euro normbehälter blau, Zarges, Zages, Aluminiumboxen, Alubox, Aluboxen, Alu Box, Alu Boxen, Box, Boxen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,17* | € 177,76* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,94* | € 177,77* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,49* | € 178,36* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,38* | € 183,93* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,03* | € 231,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|