Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-637665 Herst.-Nr.: 40711 EAN/GTIN: 4003866407118 |
| |
|
| | |
| ZARGES Universalbox
Universell einsetzbar Eurobox mit ausgeklügeltem Systemzubehör. Ideal zum Verpacken, Lagern und Transportieren. Hochstabil und langlebig Sehr robust durch 3 vollverschweißte Profilrahmen. Hochfeste, korrosionsbeständige Alu-Legierung. Scharniere aus Edelstahl. Versteifungssicken. Ergonomische, stark belastbare Federfallgriffe. Gut geschützt und sicher Eingeschäumte Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz, Deckelhaltegurte. Sicherung durch Plombe, Vorhängeschloss (bis 6 mm Bügelstärke) oder Schlosseinbau möglich. Hinweis: Schloss nicht serienmäßig, bitte separat bestellen. Zentriert stapelbar Blaue Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff. Mit Schaumauskleidungen erhältlich Boxen mit Auskleidung aus PE-Schaum lieferbar. Boden und Wände aus geschlossenzelligem Schaum. Deckel mit PU-Noppenschaum ausgekleidet. Individuelle Schaumeinsätze Große Materialauswahl für maßgeschneiderte Polstereinsätze. Schaumeinsätze gewährleisten zuverlässigen Schutz und Funktionalität des Transportguts. Lieferung erfolgt „ohne“ Montage, auf Anfrage möglich. Wichtiger Hinweis: Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Weitere Informationen: | | Typ: | 5 | Ausführung: | 3 Griffe | Innenmaße LxBxH ca.: | 640x230x280 mm | Außenmaße LxBxH ca.: | 690x280x310 mm | Inhalt ca.: | 41 l | Gewicht ca.: | 4,5 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Euro Normbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Alukiste, Metallkiste, zarges alukiste, allzweck box, euro normbehälter blau, 30407673, Eurobox, Transportbox, Transportkiste |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,90* | € 178,00* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,86* | € 178,01* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,23* | € 178,60* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,36* | € 184,24* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,10* | € 186,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 152,90* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|