Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Stilpfosten 478 HD Ø 76 mm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Stilpfosten 478 HD Ø 76 mm anthrazit
Schake Stilpfosten 478 HD Ø 76 mm anthrazit
Schake Stilpfosten 478 HD Ø 76 mm anthrazit
Schake Stilpfosten 478 HD Ø 76 mm anthrazit
Artikel-Nr.:
     7588-SK-478FB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     478FB
EAN/GTIN:
     4250384713287
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Der farblich bechichtete Absperr-Stilpoller von Schake aus Stahlrundrohr Ø 76 mm kann als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen und Sicherheitszonen, sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich eingesetzt werden. Der Pfosten ist in verschiedenen Farbausführungen und mit unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten erhältlich.

Ausstattung Schake Stilpfosten 478 HD Ø 76 mm anthrazit

  • Ausführung Herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit Dreikantverschluss
  • Material Stahl feuerverzinkt
  • Beschichtet im Farbton RAL 7016 - anthrazit
  • Aus Stahlrundrohr Ø 76 mm
  • Mit Bodenhülse Typ 476-40
  • Selbsteinrastende Verriegelung
  • Mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
  • Ca. 950 mm Überflur
  • Ca. 400 mm Unterflur
  • Pfostenabschluss mit Kugelkopf

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Höhe: 950 mm
Durchmesser: Ø 76 mm
Gewicht: 10,5 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 171,68*
€ 212,57*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 173,16*
€ 212,60*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,68*
€ 231,82*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,10*
€ 243,97*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,97*
€ 290,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,48*
€ 288,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,74*
€ 271,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,62*
€ 261,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,10*
€ 235,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.