Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Wegesperre Stahl mit Knieholm HD Ø 60 mm weiß | rot - 2000 x 1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Wegesperre Stahl mit Knieholm HD Ø 60 mm weiß | rot - 2000 x 1400 mm
Schake Wegesperre Stahl mit Knieholm HD Ø 60 mm weiß | rot - 2000 x 1400 mm
Schake Wegesperre Stahl mit Knieholm HD Ø 60 mm weiß | rot - 2000 x 1400 mm
Schake Wegesperre Stahl mit Knieholm HD Ø 60 mm weiß | rot - 2000 x 1400 mm
Schake Wegesperre Stahl mit Knieholm HD Ø 60 mm weiß | rot - 2000 x 1400 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-465.34FB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     465.34FB
EAN/GTIN:
     4250384710781
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Gattersperre
abweisbügel

Wegesperren von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Absperrungen können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Die Wegesperre aus Stahl Ø 60 mm kann zum Schutz vor Gefahren, zum Absichern von Bürgersteigen und als Durchfahrtssperre vor Brücken oder Übergängen eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Wegesperre Ø 60 mm

  • Ausführung Herausnehmbar und Drehbar mit Dreikantverschluss
  • Material Stahlrohr - feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
  • Mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
  • Mit Bodenhülse Typ 460.10 und Typ 460.40
  • Mit Knieholm
  • Gesamtbreite 2000 mm
  • Überflur 1000 mm
  • Oberer Abschluss halbrunder Bogen

Absperrbügel als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Breite: 2000 mm
Höhe: Gesamthöhe 1400 mm | Überflur 1000 mm
Gewicht: 26,8 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 268,27*
€ 325,72*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,40*
€ 325,74*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 294,99*
€ 358,75*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,76*
€ 369,41*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 383,60*
€ 459,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,41*
€ 439,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,73*
€ 435,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,08*
€ 380,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,86*
€ 374,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,76*
€ 363,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,52*
Zubehör
Schake
ab € 7,86*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,68*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.