Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abweisebügel Ø 60mm, feuerverzinkt Breite 2000 mm, Höhe Überflur 1000 mm, herausnehmbar mit Dreikantverschluß mit Querholm, incl. Bodenhülsen, beschichtet weiß / rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wegesperre herausnehmbar/drehbar (Art. 465.34fb)
Modellbeispiel: Wegesperre herausnehmbar/drehbar (Art. 465.34fb)
Modellbeispiel: Wegesperre herausnehmbar/drehbar (Art. 465.34fb)
Modellbeispiel: Wegesperre herausnehmbar/drehbar (Art. 465.34fb)
Modellbeispiel: Wegesperre -herausnehmbar/drehbar- mit Knieholm (Art. 465.33fb)
Technische Ansicht: Wegesperre -herausnehmbar/drehbar- Montageschema (Art. 465.15f)
Anwendungsbeispiel: Wegesperre -herausnehmbar/drehbar- (Art. 465.33fb)
Technische Ansicht: Wegesperre -herausnehmbar/drehbar-(Art. 465.10fb)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-465_34FB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     465_34FB
EAN/GTIN:
     4250384710781
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Gattersperre
abweisbügel
Wegesperren herausnehmbar, drehbar Stahlrundrohr Ø 60 mm, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, inkl. feuerverzinkter Bodenhülsen Typ 460.10 und Typ 460.40 Gesamthöhe ca. 1400 mm Überflur ca. 1000 mm mit Knieholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen, Gesamtbreite: 2000 mm
Weitere Informationen:
26,8:
KG Zolltarifnummer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 268,27*
€ 325,72*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,40*
€ 325,74*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 294,99*
€ 358,75*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,76*
€ 369,41*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 383,60*
€ 459,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,74*
€ 387,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,76*
€ 385,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,61*
€ 336,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,09*
€ 330,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,40*
€ 320,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,52*
Zubehör
Schake
ab € 7,86*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,68*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.