Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Absperrgitter Typ SE 2,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Absperrgitter Typ SE 2,50 m
Schake Absperrgitter Typ SE 2,50 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-419.00SE
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     419.00SE
EAN/GTIN:
     4250384736088
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Bühnengitter
Demogitter

Das Schake Absperrgitter Typ SE kommt zum Absperren und Sichern von Veranstaltungsbereichen zum Einsatz. Mit Haken und Verbindungsbügel seitlich am Gestell angeschweißt, können mehrere Elemente verbunden werden. Zwei herausnehmbare Füße aus Flachstahl ermöglichen die Positionierung des Gitters. Zusätlich wird ein Blech zur sichere Kennzeichnung eingenietet.

Schake Absperrgitter Typ SE 2,50 m

  • seitlich angeschweißte Haken und Verbindungsbügel
  • Kennzeichnung mit rot/weißer Folie Typ 1 beklebt
  • Füße aus Flachstahl
  • verzinkte Stahlkonstruktion
  • Gesamthöhe 1,10 m
  • Rundrohr Ø 33,7 mm
  • Senkrechte Stäbe Ø 16 mm

Länge: 2,50 m
Höhe: 1,10 m
Gewicht: 24,2 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 139,44*
€ 182,50*
5 Tage
12
2
Frei Haus
ab € 136,34*
€ 192,59*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 176,27*
€ 214,41*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 188,99*
€ 231,80*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 196,63*
€ 238,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,99*
€ 284,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,65*
€ 283,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,31*
€ 262,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,90*
€ 243,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,63*
€ 233,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 236,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.