Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Polizeigitter Typ E 2,48 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Polizeigitter Typ E 2,48 m
Schake Polizeigitter Typ E 2,48 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-419.00E
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     419.00E
EAN/GTIN:
     4250384749156
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Bühnengitter
Demogitter

Das Schake Polizeigitter Typ E kann individuell in verschiedensten Bereichen bei Veranstaltungen zum Einsatz kommen. Mit Haken und Verbindungsbügel seitlich am Gestell angeschweißt, können mehrere Elemente verbunden werden. Die starre Ausführung ermöglicht einen besonders schnellen Aufbau.

Schake Polizeigitter Typ E 2,48 m

  • Stahlrohr 25 mm
  • Mit Rundeisenhaken und Verbindungsbügeln (Flacheisen)
  • 4 angeschweißte Füße
  • 18 Füllstäbe aus Rundrohr 13 mm
  • Mit Tragegriff
  • Höhe 1,10 m
  • Länge 2,48 m
  • Unterfahrhöhe 150 mm
  • Ohne Tastleiste

Länge: 2,48 m
Höhe: 1,10 m
Gewicht: 12,8 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 82,88*
€ 104,13*
5 Tage
30
2
Frei Haus
ab € 73,19*
€ 116,23*
16 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 94,89*
€ 118,74*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 123,83*
€ 153,09*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 132,06*
€ 161,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
419_05
€ 304,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.