Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Drehschranke mit 2 Auflagestützen - Schrankenbaum 60 x 40 mm OED verzi...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Drehschranke mit 2 Auflagestützen - Schrankenbaum 60 x 40 mm OED verzi...
Schake Drehschranke mit 2 Auflagestützen - Schrankenbaum 60 x 40 mm OED verzi...
Artikel-Nr.:
     7588-SK-413.300F
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     413.300F
EAN/GTIN:
     4250384706692
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke

Schake Drehschranken sind im privaten sowie im gewerblichen Bereich einsetzbar. Die Schranke besteht aus Drehpfosten, Auflagepfosten und Schrankenbaum und lässt sich am Auflagepfosten öffnen sowie schließen.

Schake Drehschranke OED 3000 mm

  • Ausführung horizontal und schwenkbar mit zwei Auflagepfosten
  • Zum Einbetonieren
  • Drehpfosten aus Stahlrohr Ø 102 mm feuerverzinkt
  • Schrankenbaum aus Stahlrohr 60 x 40 mm feuerverzinkt
  • Auflagepfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm feuerverzinkt
  • Verriegelung am Auflagepfosten - mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
  • Lichte Weite 3000 mm
  • Überflur ca. 950 mm

Lichte Weite: 3000 mm
Höhe: 950 mm
Gewicht: 55,7 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 649,60*
€ 739,43*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,84*
€ 842,01*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 752,14*
€ 848,50*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 912,68*
€ 1.014,72*
26 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 870,77*
€ 1.021,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,01*
€ 1.001,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,39*
€ 990,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,24*
€ 938,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,31*
€ 911,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,84*
€ 888,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 471,02*
Ähnlich
Schake
ab € 688,12*
Ähnlich
Schake
ab € 491,91*
Ähnlich
Schake
ab € 449,40*
Ähnlich
Schake
4014_15
ab € 151,91*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 228,65*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 152,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.