Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Drehschranke - Schrankenbaum Ø 60 mm OEP verzinkt - 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Drehschranke - Schrankenbaum Ø 60 mm OEP verzinkt - 2000 mm
Schake Drehschranke - Schrankenbaum Ø 60 mm OEP verzinkt - 2000 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-413.201Z
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     413.201Z
EAN/GTIN:
     4250384706555
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke

Schake Gatterschranken sind im privaten sowie im gewerblichen Bereich einsetzbar. Die Gatterschranke ist eine horizontal schwenkbare Schranke ohne Auflagepfosten.

Schake Drehbare Gatterschranke OEP 2000 mm

  • Material Stahlrohr feuerverzinkt
  • Zum Einbetonieren
  • Stahlrohr Drehpfosten Ø 102 mm
  • Stahlrohr Schrankenbaum Ø 60 mm
  • Überflur ca. 950 mm - Gesamtbreite 2000 mm
  • Mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln - Made in Germany
  • Verriegelung kann mit Steckbolzen geschlossen oder geöffnet werden

Der Hersteller empfiehlt eine Fundamenttiefe von 900 mm

Breite: 2000 mm
Höhe: 950 mm
Gewicht: 36,9 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,11*
€ 697,30*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,36*
€ 705,32*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 635,43*
€ 757,27*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,54*
€ 795,14*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 775,05*
€ 859,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,14*
€ 946,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,72*
€ 923,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,50*
€ 901,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,65*
€ 878,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,54*
€ 845,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 693,25*
Ähnlich
Schake
ab € 492,36*
Ähnlich
Schake
ab € 594,31*
Ähnlich
Schake
ab € 1.368,70*
Ähnlich
Schake
ab € 1.274,48*
Ähnlich
Schake
ab € 1.003,39*
Ähnlich
Schake
ab € 1.007,79*
Ähnlich
Schake
ab € 449,42*
Ähnlich
Schake
4014_15
ab € 152,81*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 228,80*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 152,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.