Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Flexipfosten Ø 80 mm schwarz - 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Flexipfosten Ø 80 mm schwarz - 750 mm
Schake Flexipfosten Ø 80 mm schwarz - 750 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-412222BG
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     412222BG
EAN/GTIN:
     4250384727918
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen. Die flexiblen Kunstoffpfosten sind sebstaufrichtend und nachgiebig. Die Flexipfosten schützen Menschen und schonen gleichzeitig die Fahrzeuge.

Ausstattung Schake Flexipfosten Ø 80 mm - 750 mm

  • Material Kunstoff - Polyurethan
  • Farbe schwarz mit gelb reflektierenden Streifen
  • Inklusive 3 Schrauben und Dübel
  • Gesamthöhe 750 mm

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Höhe: 750 mm
Durchmesser: Ø 80 mm
Gewicht: 1,3 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 53,63*
€ 71,01*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 54,12*
€ 71,03*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 50,41*
€ 77,86*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,62*
€ 80,12*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,26*
€ 92,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
412282BG
ab € 30,94*
Ähnlich
Schake
412284BG
ab € 40,21*
Ähnlich
Schake
412221
ab € 69,40*
Ähnlich
Schake
412224
ab € 45,36*
Ähnlich
Schake
412225
ab € 36,75*
Ähnlich
Schake
412222
ab € 56,58*
Ähnlich
Schake
412211
ab € 56,16*
Ähnlich
Schake
412215
ab € 27,33*
Ähnlich
Schake
412214
ab € 35,42*
Ähnlich
Schake
412212
ab € 43,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.