Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Stilpoller 40731 OD 70 x 70 mm dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Stilpoller 40731 OD 70 x 70 mm dunkelgrau
Schake Stilpoller 40731 OD 70 x 70 mm dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     7588-SK-40731PB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40731PB
EAN/GTIN:
     4250384743024
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Sperrpfosten können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Vierkantpfosten aus Stahl 70 x 70 mm kann als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen und Sicherheitszonen, sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich eingesetzt werden. Der Pfosten ist in verschiedenen Farbausführungen und unterschiedlichen Designs erhältlich.

Ausstattung Schake Stilpoller 40731 OD 70 x 70 mm

  • Ausführung Ortsfest für Dübelbefestiung
  • Material Stahl Vierkantrohr und beschichtet im Farbton DB 703
  • Mit Bodenplatte 100 x 150 mm - Lochabstand 70 x 122 mm
  • 950 mm Überflur
  • Oberteil aus Flachstahl - Oberteil offen

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Höhe: 950 mm
Größe: 70 x 70 mm
Gewicht: 6,2 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 129,00*
€ 160,30*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 128,46*
€ 160,33*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 129,77*
€ 175,85*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,53*
€ 179,02*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,50*
€ 179,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,86*
Zubehör
Schake
ab € 9,04*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
ab € 18,45*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 13,99*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,51*
Zubehör
Schake
ab € 7,88*
Zubehör
Schake
ab € 2,48*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.