Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 70 x 70 mm mit Flachstahl-Aufsatz, zum Aufdübeln mit Bodenplatte (100x150mm), feststehend, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller 70 x 70 mm mit Flachstahl-Aufsatz (Art. 40731pb)
Modellbeispiel: Stilpoller 70 x 70 mm mit Flachstahl-Aufsatz (Art. 40731pb)
Modellbeispiel: Stilpoller 70 x 70 mm mit Flachstahl-Aufsatz (Art. 40731pb)
Modellbeispiel: Stilpoller 70 x 70 mm mit Flachstahl-Aufsatz (Art. 40731pb)
Modellbeispiel: Stilpoller 70 x 70 mm DB 703 anthrazit-eisenglimmer (Art. 40731b)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel: Stilpoller beschichtet in Rostoptik (auf Anfrage erhältlich)
Artikel-Nr.:
     328-40731pb
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527776694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 70 mm
  • Höhe über Flur: 950 mm
  • Farbe: DB 703 anthrazit-eisenglimmer

|
  • moderner Stilpoller für ein harmonisches Gesamtbild
  • durch die Aussparung im Aufsatz wird eine leichtere Optik erzielt
|

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte (100x150mm)
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
950 mm
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer (DB 703)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 128,29*
€ 160,51*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 128,30*
€ 160,54*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 129,44*
€ 176,12*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,55*
€ 179,50*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,62*
€ 180,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,53*
€ 206,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,86*
Zubehör
Schake
ab € 9,01*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
ab € 18,51*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 13,99*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,52*
Zubehör
Schake
ab € 7,85*
Zubehör
Schake
ab € 2,48*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.