Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Edelstahlpfosten HD 70 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Edelstahlpfosten HD 70 x 70 mm
Schake Edelstahlpfosten HD 70 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-4070F
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4070F
EAN/GTIN:
     4250384705572
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Sperrpfosten können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Vierkantpfosten aus Edelstahl 70 x 70 mm kann als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen und Sicherheitszonen, sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Edelstahlpfosten 4070 HD 70 x 70 mm

  • Ausführung Herausnehmbar mit Dreikantverschluss
  • Material Stahl Vierkantrohr - glasperlengestrahlt
  • Mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
  • Selbsteinrastende Verriegelung
  • Mit Bodenhülse Typ 470.10
  • 900 mm Überflur - ca. 400 mm Unterflur
  • Pfostenabschluss mit Flachkopf

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Höhe: 900 mm
Größe: 70 x 70 mm
Gewicht: 10,3 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 142,99*
€ 192,77*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 170,57*
€ 209,98*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 171,64*
€ 210,00*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,94*
€ 229,43*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,01*
€ 240,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,74*
€ 286,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,21*
€ 283,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,54*
€ 266,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,49*
€ 256,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,84*
Zubehör
Schake
ab € 9,01*
Zubehör
Schake
ab € 18,50*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,52*
Zubehör
Schake
ab € 7,87*
Zubehör
Schake
ab € 14,19*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,66*
Zubehör
Schake
ab € 4,27*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,35*
Zubehör
Schake
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.