Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Wegesperre Stahl OE 70 x 70 mm verzinkt - 1500 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Wegesperre Stahl OE 70 x 70 mm verzinkt - 1500 x 1200 mm
Schake Wegesperre Stahl OE 70 x 70 mm verzinkt - 1500 x 1200 mm
Schake Wegesperre Stahl OE 70 x 70 mm verzinkt - 1500 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-4014.15
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4014.15
EAN/GTIN:
     4250384704575
Suchbegriffe:
Gattersperre

Wegesperren von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Absperrungen können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Die Wegesperre aus Stahl 70 x 70 mm kann zum Schutz vor Gefahren, zum Absichern von Bürgersteigen und als Begrenzung vor Bäumen oder Beeten eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Wegesperre 70 x 70 mm

  • Ausführung Ortsfest als Rahmen geschweißt
  • Material Stahlvierkantrohr - feuerverzinkt
  • 2 ortsfeste Pfosten 70 x 70 mm
  • Mit Erdanker
  • Mit Oberholm 60 x 40 mm
  • Gesamthöhe ca. 1300 mm - Überflur ca. 900 mm
  • Gesamtbreite 1500 mm
  • Oberer Abschluss Ecken

Sperrelemente als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Breite: 1500 mm
Höhe: Gesamthöhe 1300 mm | Überflur 900 mm
Gewicht: 19,1 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 132,45*
€ 174,32*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 152,03*
€ 188,19*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,00*
€ 188,22*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,66*
€ 225,95*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,53*
€ 232,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,84*
€ 277,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,52*
€ 275,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,73*
€ 257,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,14*
€ 247,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 470,07*
Ähnlich
Schake
ab € 588,15*
Ähnlich
Schake
ab € 451,40*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 208,72*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 132,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.